3M ITALIA - 3MI7000036239 44 TAPE 235 X 90 YD LOG UNT - 7000036239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 82.296 m
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000905136
Codice prodotto
3MI7000036239
Cod. produttore
7000036239
Produttore
3MI
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
82.296 m
Trasparente:
no
Il nastro elettrico in film composito 3M™ 44 è un nastro di uso generale a basso tenore di alogeni, resistente agli strappi lungo i bordi e adatto per l'isolamento, nonché per l'ancoraggio e la fasciatura di motori e trasformatori. Il nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro elettrico in film composito 3M™ 44 presenta una combinazione di nastro in poliestere e di film in poliestere rivestito di adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Il nastro è altamente resistente al calore, all'ossidazione, ai solventi e agli oli. Questo nastro presenta un'eccellente resistenza dielettrica ed è robusto, resistente alle perforazioni e offre proprietà elettriche eccezionali. È ideale per bobine/trasformatori avvolti, nonché per la protezione di cavi di avviamento, cavi, morsettiere, carta isolante e finali. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


