3M ITALIA - 3MI7000035377 NASTRO IMBALLO BIANCO 50MMX6 - 7000035377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.03 mm
Lunghezza - 66 m
Confezione
36 PZ
EAN
8000280124412
Codice prodotto
3MI7000035377
Cod. produttore
7000035377
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.03 mm
Lunghezza:
66 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
3M™ Scotch® Nastro da imballaggio 371 bianco ,50 mm x 66 m ,36 pezzi per confezione Questo nastro è adatto a essere impiegato con scatole di cartone ondulato standard (RCS) con un peso fino a 31 Kg. Il nastro da imballaggio Scotch® 371 presenta un supporto in polipropilene orientato in senso biassiale e un adesivo di gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza a strappi e rotture. Il prodotto è conforme allo standard ASTM D1974-92. Il nastro sigillante di media portata, detto anche, nastro da imballaggio oppure nastro adesivo, è stato realizzato per chiudere in sicurezza scatole di cartone ondulato standard e pacchi utilizzati per traslochi, spedizioni e distribuzioni di merce. La resistenza e la presa del nastro sono adatte soprattutto con materiali quali il cartone e il cartone ondulato, sui è più difficile incollare elementi. Dal momento che si tratta di un nastro economico e affidabile, viene utilizzato da molti produttori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di tubature, di prodotti in metallo, di componenti automobilistici e di arredamento.


