AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000035347 SCOTCHCAST RESIN 40 C 370ML - 7000035347

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000035347 SCOTCHCAST RESIN 40 C 370ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 426 g

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684712340

Codice prodotto

3MI7000035347

Cod. produttore

7000035347

Produttore

3MI

Contenuto:

426 g

Materiale:

Altri

Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 40 dimensione C, 370 ml. Il sacchetto in resina poliuretanica premium per scopi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS ed è adatto per l'uso come isolante elettrico e protezione meccanica delle giunture elettriche per applicazioni fino a 1 KV. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali. Applicazione facile e veloce grazie al nuovo brevetto 3M™ con beccuccio integrato nel sacchetto in resina. Apri sacchetto incluso nella confezione.