3M ITALIA - 3MI7000035346 SCOTCHCAST RESIN 40 B 200ML - 7000035346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 230 g
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8021684712319
Codice prodotto
3MI7000035346
Cod. produttore
7000035346
Produttore
3MI
Contenuto:
230 g
Materiale:
Altri
Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 40 dimensione B, 200 ml. Il sacchetto in resina poliuretanica premium per scopi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS ed è adatto per l'uso come isolante elettrico e protezione meccanica delle giunture elettriche per applicazioni fino a 1 KV. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali. Applicazione facile e veloce grazie al nuovo brevetto 3M™ con beccuccio integrato nel sacchetto in resina. Apri sacchetto incluso nella confezione.