AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000033355 SCOTCHFLEX TIE WRAP NASTRO R - 7000033355

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 20 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 10000 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046719000876

Codice prodotto

3MI7000033355

Cod. produttore

7000033355

Produttore

3MI

Larghezza del nastro / della fascetta:

20 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

10000 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

30 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

FASCETTA SCOTCHFLEX NERA 19 mm X 10 m 30 ROTOLI/CONFEZIONE -3MID- FE510090304 Le fascette 3M™ Scotchflex™ presentano flessibilità e un profilo sottile per fasciare cavi, imbracare fili e allacciare sistemi con maggiore potenza. Le nuove fascette 3M™Scotchflex™ possono essere fissate in modo facile e veloce, restano bloccate senza scivolare e possono essere riutilizzate massimizzando così l'efficienza. Eccellenti per fasciare e allacciare cavi, installazioni a fibra ottica e per fissare componenti elettronici ed elettrici. Delicate sui cavi, nessun rischio di serraggio eccessivo