AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000032611 P66 MOLLA A FORZA COSTANTE C

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000032611 P66 MOLLA A FORZA COSTANTE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070390339

Codice prodotto

3MI7000032611

Cod. produttore

7000032611

Produttore

3MI

La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno.\nLa molla a forza costante 3M™ rappresenta una connessione senza saldatura, il che la rende ideale per l'uso su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.