AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000032375 HDCW140 40 500 GUAINA CERNIE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000032375 HDCW140 40 500 GUAINA CERNIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 132 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm

  • Privo di alogeni -

  • Resistente ai raggi UV -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449079276887

Codice prodotto

3MI7000032375

Cod. produttore

7000032375

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

132 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

25 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 140/40 mm - 500 mm La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni