AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000031482 CONNETTORE AUTOSPELLANTE 314 BULK - 7000031482

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

2000001423424

Codice prodotto

3MI7000031482

Cod. produttore

7000031482

Produttore

3MI

3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore elettrico autospellante, ritardante alla fiamma e resistente all'umidità, con un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile.\n3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore fornisce una connessione elettrica resistente all'umidità e ritardante alla fiamma alle due o tre estremità dei cavi . Il nostro connettore è caratterizzato da un esclusivo contatto a "U" che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile che si chiude semplicementesenza dover strappare o attorcigliare il filo. Collega cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm². Un giunto a molla in tensione viene realizzato spingendo il contatto a U nel connettore. Quando il contatto a U viene premuto nel connettore, afferra i conduttori mentre sposta l'isolamento.