3M ITALIA - 3MI7000031345 SCOTCH 22 38X33X0 25 NASTRO - 7000031345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 38 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.25 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8001021783820
Codice prodotto
3MI7000031345
Cod. produttore
7000031345
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.25 mm
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Nastro isolante in PVC Scotch® 22, 38 mm x 32,9 m, 12 per confezione Il nastro isolante in vinile Scotch® Heavy Duty 22 è progettato per applicazioni di isolamento ultraresistenti che richiedono una maggiore forza meccanica e resistenza all'abrasione. Omologato UL per isolamento elettrico fino a 600 volt e 80 °C. Ignifugo UL 510.




