AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000009141 1183 TAPE EMC LO1 5842MMX16

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000009141 1183 TAPE EMC LO1 5842MMX16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 0.036 mm

  • Lunghezza - 16.5 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000902319

Codice prodotto

3MI7000009141

Cod. produttore

7000009141

Produttore

3MI

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Spessore:

0.036 mm

Lunghezza:

16.5 m

Trasparente:

no

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame stagnato 3M™ 1183 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1183 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Questo nastro è stagnato, il che lo rende resistente all'ossidazione e facilita la saldatura al supporto. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.