3M ITALIA - 3MI7000007285 SCOTCH 2151 19X9 15X0 51 NAS - 7000007285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Spessore - 0.51 mm
Lunghezza - 0.00915 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021672957
Codice prodotto
3MI7000007285
Cod. produttore
7000007285
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
0.51 mm
Lunghezza:
0.00915 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...80 °C
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Nastro di giunzione in gomma autoincollante 3M™ Temflex™ 2151 da 19 mm x 9,15 m Il nastro di giunzione in gomma 3M™ Temflex™ 2155 è progettato per applicazioni di sigillatura umide e per l'isolamento elettrico a basso voltaggio. 3M™ Temflex™ 2155, secondo l'Underwriters laboratories (UL) va utilizzato fino a 600 volt.