AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006256 SCOTCHCAST RESINA POLVERE 26

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000006256 SCOTCHCAST RESINA POLVERE 26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077271457

Codice prodotto

3MI7000006256

Cod. produttore

7000006256

Produttore

3MI

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

3M™ Scotchcast™ 265 - Resina Elettrica Epossidica 1 Parte - Box da 22 kg La resina 3M™ Scotchcast™ 265 - è una polvere Epossidica - 1-parte - uso generico - a rapido indurimento. E' realizzata con un sistema a fusione che conferisce ad ogni particella di polvere tutti i principi necessari in modo da assicurare una polimerizzazione completa e raggiungere le proprietà prestazionali dichiarate. La resina una volta pomerizzata al 100%, offre migliori proprietà adesive, termiche ed elettriche. Ideale per l'isolamento delle connessioni in motori hairpin per trazione elettrica.