AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006235 DBR Y 6 DIRECT BURY SPLICE B

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000006235 DBR Y 6 DIRECT BURY SPLICE B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000000902197

Codice prodotto

3MI7000006235

Cod. produttore

7000006235

Produttore

3MI

Il kit di giunzione per interramento diretto 3M™ è un connettore elettrico di alta qualità resistente all'umidità. Questo kit di giunzione per interramento diretto include un connettore a molla 3M.\nIl kit di giunzione per interramento diretto 3M™ può essere utilizzato per il collegamento elettrico e l'isolamento dall'umidità del filo isolante più spesso. Questo kit di giunzione per interramento diretto è composto da un connettore a molla 3M e da un tubo con un'elevata resistenza agli urti e ai raggi UV precedentemente riempito con un grasso resistente all'umidità. Ottimo per applicazioni ad elevata richiesta di acqua come campi da golf, sistemi di irrigazione o di illuminazione per esterni.