AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000006225 NASTRO 70 SILICONE 25 4MM X - 7000006225

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.3 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8001021784100

Codice prodotto

3MI7000006225

Cod. produttore

7000006225

Produttore

3MI

Colore:

Grigio

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

0.3 mm

Lunghezza:

0.0091 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

0...180 °C

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro isolante in gomma di silicone autofondente Scotch® 70, 25 mm x 9,1m, 24 per cartone Il nastro isolante in gomma di silicone autofondente di Scotch® 70 viene utilizzato come copertura protettiva per la terminazione di cavi ad alta tensione.