3M ITALIA - 3MI7000002016 BUMPON SJ 5382 CLEAR PZ 3000 - 7000002016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000000901954
Codice prodotto
3MI7000002016
Cod. produttore
7000002016
Produttore
3MI
Modello:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5382 è un paracolpi in gomma autoadesiva progettato per essere utilizzato come piedino, stopper e distanziatore. Il piedino a forma semisferica offre un'eccellente smorzamento del suono e assorbimento di energia. Trasparente, 6,4 mm. larghezza x 1,9 mm. altezza.\nI prodotti di protezione 3M™ Bumpon™ SJ5382 trasparenti, in confezioni da 3.000 pezzi, possono essere usati come piedini, stopper e distanziatori, a casa o al lavoro. Questi paracolpi trasparenti in gomma uretanica sono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici.La forma emisferica, con larghezza di 6,4 mm e altezza di 1,9 mm, offre eccellente capacità di smorzamento dei suoni e assorbimento dell'energia.Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M e non si spaccano né si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche.Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore. Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedaliere, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.


