3M ITALIA - 3MI7000001898 FT 10 APPARECCH PER PROVA D - 7000001898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000901817
Codice prodotto
3MI7000001898
Cod. produttore
7000001898
Produttore
3MI
Kit di test e accessori progettati per aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi in materia di fit test per l'aderenza dei respiratori. I kit possono essere utilizzati per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera. Non adatti per il fit test dei respiratori a pieno facciale, che devono essere soggetti a fit test quantitativi.\nI prodotti possono essere usati per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera. Per eseguire il fit test, un respiratore a semimaschera deve essere dotato di uno specifico filtro antiparticolato P3. 3M™ offre due kit di apparecchiature per fit test qualitativo: FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro). Il kit FT-10 utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol. Il kit FT-30 utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore amaro. La scelta tra il kit per test amaro e quello dolce è personale. Tuttavia, una piccola percentuale della popolazione non è in grado di rilevare la saccarina, nel qual caso deve essere utilizzato il test amaro (viceversa, se non è possibile rilevare l'amaro, deve essere utilizzato il test dolce). \n\n3M consiglia agli utenti di sottoporsi a un fit test facciale prima di utilizzare un respiratore e di ripeterlo regolarmente come parte del programma di protezione respiratoria professionale. Seguire tutte le linee guida nazionali e di altro tipo applicabili in merito al fit test facciale. Se non è disponibile, vedere ISO 16975-3 o contattare 3M.