3M ITALIA - 3MI7000000230 169010 COPERTURA COLLO E ORE - 7000000230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000901671
Codice prodotto
3MI7000000230
Cod. produttore
7000000230
Produttore
3MI
Le coperture protettive, i cappucci e le protezioni 3M™ Speedglas™ permettono di garantire una protezione estesa per le aree della testa e del collo non coperte dai dispositivi di protezione 3M™ Speedglas™ standard.\nIdeali per i saldatori impegnati in operazioni pesanti di saldatura o molatura, le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ possono offrire una protezione estesa per aree come la sommità della testa, il collo, la gola e le spalle. È disponibile una gamma di opzioni che include protezioni per coprire le spalle, copricapi per proteggere la sommità della testa e copricollo per evitare scintille e rischi derivanti dalla saldatura alla gola. Le coperture protettive, i cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™ sono disponibili in pelle o in tessuti ritardanti alla fiamma per una maggiore protezione durante i lavori pericolosi. Coperture e protezioni permettono di garantire una copertura più completa, integrandosi con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™.