AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000000184 428010 LAMINA PROTETINTERNA - 7000000184

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000000184 428010 LAMINA PROTETINTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

2000000901336

Codice prodotto

3MI7000000184

Cod. produttore

7000000184

Produttore

3MI

Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.\nLe piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.