AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000000145 3M S 433L HOOD

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000901145

Codice prodotto

3MI7000000145

Cod. produttore

7000000145

Produttore

3MI

Il cappuccio 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-400 fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle, oltre a una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggiti la testa, gli occhi e il viso con il cappuccio 3M™ Versaflo™ serie S, taglia grande, S-433L se lavori nel settore della produzione alimentare o farmaceutica.La sospensione integrata offre una copertura di testa, viso, collo e spalle e una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. \n\nIl nostro copricapo economico è stato prodotto utilizzando un materialein film laminato a 2 strati. La sospensione integrata lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nNon richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Questo copricapo è approvato CE e classificato secondo EN14594 3A, EN 12941 TH3 ed EN 166:2:F:3.