AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA4209 TESTATA DI ALIMENTAZIONE DX - BK

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA4209 TESTATA DI ALIMENTAZIONE DX - BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 95 mm

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza / Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144283

Codice prodotto

3FFA4209

Cod. produttore

A4209

Produttore

3FF

Lunghezza:

95 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza / Profondità:

38 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4209 - TESTATA DI ALIMENTAZIONE DX - BK