3F FILIPPI - 3FFA4159 BINARIO 3F - L2000 - GR - A4159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza / Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130903
Codice prodotto
3FFA4159
Cod. produttore
A4159
Produttore
3FF
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza / Profondità:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4159 - BINARIO 3F - L2000 - GR


