AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA20487 SOSP.SENZA REGOLATORE - 2M

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA20487 SOSP.SENZA REGOLATORE - 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130576

Codice prodotto

3FFA20487

Cod. produttore

A20487

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

1.5 mm

Sospensioni per 3F Linux senza regolatore per 3F Linux 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.