3F FILIPPI - 3FFA0450 15RIT C/STAF.+GANCI LINDA L660-1270-1570 - A0450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8015466015347
Codice prodotto
3FFA0450
Cod. produttore
A0450
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Coppia di staffe e ganci in acciaio inox, con viteria per fissaggio al 3F Linda,per installazione a parete o soffitto, apparecchi mono e bilampada.Angolo minimo di inclinazione = 45°, per apparecchi di lunghezza diversa di 300 mm


