AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FFA01541 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-9M - A01541

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FFA01541 DIFFUSORI CANALI 3F HD50-FDO-9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144924

Codice prodotto

3FFA01541

Cod. produttore

A01541

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

9000 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

FDO - Diffusore piatto, liscio esternamente e realizzato in policarbonato opale. Fornito in rotolo. 9m