AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF60053 3F SOLO BK HO 28/830 DALI SP L1475

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF60053 3F SOLO BK HO 28/830 DALI SP L1475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3469 lm

  • Resistenza agli urti - IK02

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466156415

Codice prodotto

3FF60053

Cod. produttore

60053

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3469 lm

Resistenza agli urti:

IK02

Lunghezza:

1475 mm

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

60053 - 3F Solo BK HO 28-830 DALI SP L1475\nDesign by Atelier(s) Alfonso Femia\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3469 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,06 x hu - Dlong. = 1,25 x hu. UGR <25 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 105 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 28W/830. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso con rigature orizzontali laterali e testate di chiusura in policarbonato di colore nero. Recuperatore di flusso in alluminio di colore bianco. Schermo piano SP in metacrilato trasparente prismatizzato esternamente, anabbagliante. Film superiore in policarbonato traslucido, autoestinguente stabilizzato agli UV. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1475x35 mm, altezza 70 mm. Peso 1,53 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C.- ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 33 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Entrata linea di alimentazione superiore in prossimità di una testata. Morsettiera a 5 poli, unico circuito 230V, 1 indirizzo DALI. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - DOTAZIONE - Cavo di alimentazione trasparente 5x0,75 mm² di lunghezza 2 m. - APPLICAZIONI - Ambienti in cui è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.