AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF59266 3F LEM 3 LED 150 DALI SENSOR CR MEDIO

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF59266 3F LEM 3 LED 150 DALI SENSOR CR MEDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466144085

Codice prodotto

3FF59266

Cod. produttore

59266

Produttore

3FF

3F Filippi è un’azienda emiliana e la passione per la meccanica fa parte della nostra cultura e delle nostre competenze: è proprio per questo motivo che per creare il modulo dissipatore del 3F LEM ci siamo rivolti alla massima autorità in questo campo, la Facoltà di Ingegneria meccanica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Grazie al loro prezioso supporto ed alle loro competenze, abbiamo creato il cuore del 3F LEM - il Modulo dissipante: questo è il comune denominatore di tutti i modelli della famiglia e le prestazioni del LED dipendono in gran parte dalla sua capacità di smaltire il calore. Il nostro obiettivo era creare un prodotto installabile in ambienti con temperature elevate, che potesse far lavorare correttamente le sorgenti luminose. Il risultato è un corpo realizzato con un’innovativa lega di alluminio pressofuso, installabile in ambienti con temperature fino a 70°C. 170W. 25646 lm. 4000 K. CRI80. DALI sensor