AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF58961 3F LEM 3 HO LED 210 CR CONC - 58961

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466131467

Codice prodotto

3FF58961

Cod. produttore

58961

Produttore

3FF

3F LEM 3 HO LED 210 CR CONC.Flusso luminoso dell'apparecchio 30577 lm.Distribuzione diretta simmetrica concentrata: la superficie illuminata ha forma ellittica.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio,sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneconcentrata, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata.Dimensioni: 657x542 mm, altezza 129 mm. Peso 13,9 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,classe I, 2 driver.Potenza dell'apparecchio 228 W.Temperatura ambiente da 30°C fino a +45°C.Connessione rapida.Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperatureottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile.3 moduli LED lineari Mid-Power da 70W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Parete / Sospensione.