AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF56349 3F CUB LED 150W DALI CR SP

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF56349 3F CUB LED 150W DALI CR SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 163 W

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20844 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466129341

Codice prodotto

3FF56349

Cod. produttore

56349

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

163 W

Grado di protezione (IP):

IP64

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20844 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

128 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

680 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

680 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

187 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F CUB LED 150W DALI CR SP - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 20844 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 128 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Schermo piano in metacrilato plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, non invecchia e non ingiallisce nel tempo. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 8,647 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,8 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. ablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 163 W (nominale LED 143 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. 6 moduli LED lineari da 25W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione.