AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF52870 BETA 235 LED 921X50 AMPIO L1265 - 52870

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF52870 BETA 235 LED 921X50 AMPIO L1265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 56 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7241 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466137179

Codice prodotto

3FF52870

Cod. produttore

52870

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

56 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7241 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

129 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1265 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

235 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

135 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

49...49 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldo verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 8,65 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule).Resistenza al filo incandescente 850°C. 49W. 7241 lm. 4000K