AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF47744 3F SIX TK WH 50/840 DALI WIDE 190X602

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF47744 3F SIX TK WH 50/840 DALI WIDE 190X602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 52 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8247 lm

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Lunghezza - 602 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466149271

Codice prodotto

3FF47744

Cod. produttore

47744

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

52 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8247 lm

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

602 mm

Larghezza:

190 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

52 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Montaggio a parete:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

47744 - 3F Six TK WH 50-840 DALI WIDE 190x602\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 8247 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,39 x hu - Dlong. = 1,43 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 165 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 50W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio zincato galvannealed, verniciato in epossipoliestere di colore bianco. Adattatore meccanico per binario. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchioa temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 602x190 mm, altezza 52 mm. Peso 3,32 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 50 W. ENEC - CE. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +45°C.Classe di temperatura T6 max 85°C. Adattatore per binario a 6 vie. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Questo prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - APPLICAZIONI - Ambienti architetturali, commerciali, di passaggio, cornicioni, velette. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato afine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.