AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF47170 3F ZETA TK DR UGR 1X30/940 DALI L1783

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF47170 3F ZETA TK DR UGR 1X30/940 DALI L1783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 34 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2859 lm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466157900

Codice prodotto

3FF47170

Cod. produttore

47170

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

34 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2859 lm

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

1783 mm

Larghezza:

62 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

67 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

47170 - 3F Zeta TK DR UGR 1x30-940 DALI L1783\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2859 lm. Distribuzione simmetrica controllata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,38 x hu - Dlong. = 1,25 x hu. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <18 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 84 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 30W/940. Classe di efficienza energetica: E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 101. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process con adattatori al binario in policarbonato di colore bianco. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo in policarbonato trasparente di forma rettangolare. Ottica interna in alluminio semispeculare con filtro in metacrilato prismatizzato sopra le alette dell'ottica per una schermatura totale del vano ottico. Adattatore meccanico di sostegno. Testate di chiusura in policarbonato bianco. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1783x62 mm, altezza 81 mm. Peso 4,69 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 34 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Adattatore per binario a 4 vie. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. Questo prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - APPLICAZIONI - Ambienti architetturali, commerciali, di passaggio, cornicioni, velette. Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017). - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.