AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF34411 3F PETRA OP 620 50W LED SO

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF34411 3F PETRA OP 620 50W LED SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 53 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5955 lm

  • Resistenza agli urti - IK02

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466135922

Codice prodotto

3FF34411

Cod. produttore

34411

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

53 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5955 lm

Resistenza agli urti:

IK02

Lunghezza:

620 mm

Larghezza:

620 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

134 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Sospensioneregolabile con rosone in policarbonato bianco, cavetti inox di lunghezza 2 metri. Dimensioni: diametro 620 mm, altezza 134 mm. Peso 5,68 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. Flusso luminoso dell'apparecchio 5740 lm. 49W. 4000 K