AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF23098 3F DIAGON 25W/930 596X596

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3294 lm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466141015

Codice prodotto

3FF23098

Cod. produttore

23098

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

28 W

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3294 lm

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

596 mm

Larghezza:

596 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

30 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F Diagon 25W/930 596x596. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3421 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,39 x hu - Dlong. = 1,39 x hu. Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <17 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 122 lm/W. Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C). Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C). Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C). Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C). Decadimento repentinodel flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. Modulo LED quadrato da 25W/930. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Lenti romboidali con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per ottimizzare il direzionamento del flusso luminoso, in metacrilato trasparente. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 30 mm. Peso 3,75 kg. Grado di protezione IP43 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 28 W (nominale LED 25 W). ENEC - CE. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. Incasso in appoggio. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Installazione successiva al montaggio del controsoffitto,in appoggio sulla struttura in vista, intercapedine minima di 140 mm dal filo inferiore della struttura. Installazione contemporanea con il controsoffitto, intercapedine minima di 60 mm da filo inferiore struttura. Ambienti di rappresentanza, con videoterminali, uffici. Ambienti con compiti visivi severi, in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. Apparecchio conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017).