AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF10732 3F TRAVETTA LED 1X22W OP L1590

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF10732 3F TRAVETTA LED 1X22W OP L1590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 24.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2920 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128184

Codice prodotto

3FF10732

Cod. produttore

10732

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

24.5 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2920 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1590 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

190 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano in PMMA metacrilato opale, anabbagliante. Dimensioni: 190x1590 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso4,8 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 25 W. Modulo LED lineare da 22W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80