OBO BETTERMANN - OBO6175634 WDKH-A60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6175634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Altezza:
60 mmLarghezza:
90 mmModello:
Coperchio sagomatoAngolo (valore):
90...90 °Privo di alogeni:
sìMateriale:
PlasticaQualità del materiale:
AltriAntibatterico:
noSuperficie:
Non trattatoAdatto per la resistenza al fuoco (REI):
noTipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814085
Codice prodotto
OBO6175634
Cod. produttore
6175634
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C