ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777078158
Artikelnummer
ZUC75241151
Herstellernummer
75241151
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
135 mm
Farbe:
grau
Länge:
350 mm
Höhe:
140 mm
Alimentazione intermedia, versione 63 A 4 conduttori