ZUCCHINI - ZUC75221004 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777196425
Artikelnummer
ZUC75221004
Herstellernummer
75221004
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
115 mm
Farbe:
grau
Länge:
227 mm
Höhe:
85 mm
Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 40 A 6/8 conduttori