ZUCCHINI - ZUC75161001 LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX - 75161001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033777078042
Artikelnummer
ZUC75161001
Herstellernummer
75161001
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Länge:
283 mm
Höhe:
80 mm
Alimentazione dx + chiusura dx, versione 25 A 4 conduttori


