Startseite

ZUCCHINI - ZUC75160101 LBA 254 ELEMENTO 3M - 2 DERIV - 75160101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75160101 LBA 254 ELEMENTO 3M - 2 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777078172

Artikelnummer

ZUC75160101

Herstellernummer

75160101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo A) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2 derivazioni