Startseite

ZUCCHINI - ZUC56400256 XCM4 800A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC56400256 XCM4 800A CU IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777441679

Artikelnummer

ZUC56400256

Herstellernummer

56400256

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

800 A

Elemento lineare XCM800 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m