Startseite

ZUCCHINI - ZUC53400256 XCM4 800A AL IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC53400256 XCM4 800A AL IP55 EL.COLON.3MT.5 FIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777433117

Artikelnummer

ZUC53400256

Herstellernummer

53400256

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

800 A

Elemento lineare XCM800 conduttori in alluminio con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m