ZUCCHINI - ZUC51521151 MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
5152115100009
Artikelnummer
ZUC51521151
Herstellernummer
51521151
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Länge:
946 mm
Höhe:
200 mm
Alimentazione intermedia da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55