ZUCCHINI - ZUC51521052 MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
MS MINISBARRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5152105200009
Artikelnummer
ZUC51521052
Herstellernummer
51521052
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...400 V
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
211 mm
Farbe:
grau
Länge:
473 mm
Höhe:
118 mm
Alimentazione sinistra da montare su elemento MS160 - In=160A - IP55