Startseite

ZUCCHINI - ZUC50401134 MR 400A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC50401134 MR 400A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033777039333

Artikelnummer

ZUC50401134

Herstellernummer

50401134

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...1000 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

290 mm

Farbe:

grau

Länge:

850 mm

Höhe:

400 mm

Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR400 - In=400A - IP55