ZUCCHINI - ZUC50401131 MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
MR MEDIUM RATING
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777039302
Artikelnummer
ZUC50401131
Herstellernummer
50401131
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1000 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Länge:
850 mm
Höhe:
400 mm
Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55