ZUCCHINI - ZUC50401125 MR 630A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 3
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
MR MEDIUM RATING
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033777039227
Artikelnummer
ZUC50401125
Herstellernummer
50401125
Hersteller
BTI
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...1000 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
Länge:
850 mm
Höhe:
400 mm
Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR630 - In=630A - IP55