Startseite

ZOTUP SRL - ZOT342012 S-ASI 1 R 12 SPD PER 1 MHZ 0,5 A 12 V

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT342012 S-ASI 1 R 12 SPD PER 1 MHZ 0,5 A 12 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321945

Artikelnummer

ZOT342012

Herstellernummer

342012

Hersteller

ZOT

S-ASI 1 R 12 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secondo IEC/EN 61643-21);I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto;La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra;Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette;Il comportamentodell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento;Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.