Startseite

ZOTUP SRL - ZOT341248 S-ASI 2 L 48 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 48 V

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT341248 S-ASI 2 L 48 SPD PER 5 MHZ 1,5 A 48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321921

Artikelnummer

ZOT341248

Herstellernummer

341248

Hersteller

ZOT

S-ASI 2 L 48 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secoindo IEC/EN 64643-21)I limitatotri di sovratensioni S-ASI sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innnesto viene estratto;La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra;Protezione da sovratensioni per scariche dirette e indirette;Il comportamento dell'SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento;Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.