Startseite

ZOTUP SRL - ZOT216116 L 13/60 PV Y 600 T FF SPD T1 E T2 IIMP 1 - 216116

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT216116 L 13/60 PV Y 600 T FF SPD T1 E T2 IIMP 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Schutzpegel - 2.5 kV

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321273

Artikelnummer

ZOT216116

Herstellernummer

216116

Hersteller

ZOT

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Schutzpegel:

2.5 kV

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

600 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

600 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

600 V

Schutzpegel (DC+ - DC-):

2.5 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

1 kA

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 13/60 PV Y 600 t ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle cassette di stringa.Caratteristichee vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Tipo 1 e Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05);Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sino a Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31;Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione;Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.