Startseite

ZOTUP SRL - ZOT212220 L 2/10 230 T FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 10 KA

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT212220 L 2/10 230 T FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 10 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321754

Artikelnummer

ZOT212220

Herstellernummer

212220

Hersteller

ZOT

L 2/10 230 ff 2 TT e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, fornisce tre modi di protezione, assemblato e pronto per l'installazione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT a valle dell'interruttore differenziale RCD quando e necessario un elevato livello di protezione come per le apparecchiature elettroniche. Allo scopo e richiesta la connessione tipo CT1 (2+0) secondo HD 60364-5-534. Questo SPD e idoneo anche per sistemi TN monofase 230 V, quando sono richieste alte performance in caso di TOV.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.